XNUW 2406-05 IC28 Blank inserts for form grinding.

Artikelnummer: 6402781
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie V-LOCK

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402781
EAN/GTIN 7291075112597
Nummer fabrikant 6402781
L-nummer L23940 926

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai snijplaten, snijbreedte (CW) 24,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 15,87 mm, dikte snijplaat (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte (CW) 24,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 15,87 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 25 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "V-LOCK" Bekijk alles