• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

XNUW 2406-05 IC28 Blanks para Plaquitas de Ranurado de Perfiles Anchos.

Número de artículo: 6402781
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie V-LOCK

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6402781
EAN / GTIN 7291075112597
Número del fabricante 6402781
Número L L23940 926

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 24.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.87 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Ancho de corte (CW) 24.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 5.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.87 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 25 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "V-LOCK" Ver todos