• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

GITM 4.00K-0.20 IB50 Inserti con riporto in CBN, per tornitura di materiali ferrosi con elevata durezza

Codice art.: 6402559
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 6402559
EAN / GTIN 7291075103649
Codice del produttore 6402559
Numero-L L23940 369

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 4 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 160 mm
  • Tipo di Formatruciolo K
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm