• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GITM 4.00K-0.20 IB50 CBN-bestückte Schneideinsätze zum Einstechen und Stechdrehen von gehärteten eisenhaltigen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 6402559
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 6402559
EAN / GTIN 7291075103649
Herstellernummer 6402559
L-Nummer L23940 369

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 4 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer K
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15 mm
  • Dmin Abstechen 70 mm