• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

GITM 4.00K-0.20 IB50 Plaquitas con Punta CBN para Torneado y Ranurado de Materiales Férricos Duros

Número de artículo: 6402559

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 6402559
EAN / GTIN 7291075103649
Número del fabricante 6402559
Número L L23940 369

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 4 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 160 mm
  • Tipo de rompevirutas K
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

Productos adecuados