Interfaccia Digimatic DMX-3-2 USB 3x Digimatic, 2x RS-232C Connettore

Codice art.: 63AAA042
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Interfaccia dati

Identificazione e classificazione

Codice articolo 63AAA042
Codice del produttore 63AAA042
Numero-L L40950 468
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Queste interfacce consentono di collegare gli strumenti di misura con uscita dati RS-232C (ad esempio Mitutoyo QM-Data 200 o LH-600) alla porta USB di un computer. Le interfacce offrono i seguenti vantaggi: La possibilità di collegare oltre 70 diversi dispositivi di misura con uscita RS232C comprende non solo dispositivi Mitutoyo ma anche di altre marche. L'interfaccia converte i diversi segnali dei dispositivi di misura collegati nello stesso formato: segnale di tastiera (HID). Il DMX-0-1 USB ha un ingresso RS-232C, mentre il DMX-3-2 ha due ingressi RS-232C e tre ingressi Digimatic per il collegamento di dispositivi di misura portatili Mitutoyo. Il DMX-3-2 dispone inoltre di una porta COM virtuale (VCP) in formato MUX-10 o MUX-50.

Proprietà:

  • Velocità di trasmissione: 9600
  • Sistema operativo: Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32 bit, 64 bit), 11
  • Uscita dati: USB (VCP), Segnale tastiera USB (HID)
  • Inserimento dati: 3 x Digimatic
    2 x RS-232C
  • Separatore decimale - Uscita, e (HID): Punto o virgola
  • Alimentazione: 5 V USB
  • Collegamento interruttore a pedale: Sì
  • Dimensioni: 0,25 X 0,148 X 0,1 M
  • Strumenti di misura Mitutoyo con uscita RS232: Contatore KA, Misuratori di inclinazione serie 950, Display EH, Stampante DP1-VR, Altezza lineare LH-600 E/EG, e modelli precedenti, QM-Data 200, Litematic VL-50, Micrometro a scansione laser LSM, QM-Height, Microscopi MF, Proiettore PJ A3000, Proiettore PJ H30, Comparatore ID-H
  • parità: Nessuna
  • Interfaccia: USB tipo B
  • Stop bit: 1
  • Funzione timer: Intervallo 0,0-99,0 s o , 0,0-99,0 min

Fornitura:

Cavo USB (1,8 m)