Omschrijving:
Deze interfaces maken het mogelijk meetinstrumenten met RS-232C data-uitgang (b.v. Mitutoyo QM-Data 200 of LH-600) aan te sluiten op de USB-poort van een computer. De interfaces bieden de volgende voordelen: De mogelijkheid om meer dan 70 verschillende meetapparaten met RS232C-uitgang aan te sluiten, omvat niet alleen Mitutoyo apparaten, maar ook apparaten van andere merken. De interface zet de verschillende signalen van de aangesloten meetapparaten om in hetzelfde formaat: toetsenbordsignaal (HID). De DMX-0-1 USB heeft één RS-232C ingang, terwijl de DMX-3-2 twee RS-232C ingangen heeft en drie Digimatic ingangen voor het aansluiten van Mitutoyo handmeetapparatuur. De DMX-3-2 heeft ook een virtuele COM-poort (VCP) in MUX-10 of MUX-50 formaat.
Kenmerk:
- Baudrate: 9600
- Besturingssysteem: Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32-bits, 64-bits), 11
- Gegevensuitvoer: USB (VCP), USB-toetsenbordsignaal (HID)
- Gegevensinvoer: 3 x Digimatic-
2 x RS-232C - Decimaalteken-, -uitvoer (HID): Punt of komma
- Energievoorziening: 5 V USB
- Aansluiting voetschakelaar: Ja
- Afmetingen: 0.25 X 0.148 X 0.1 M
- Mitutoyo-meetapparatuur met RS232-uitgang: KA-teller, Hellingsmeters serie 950, EH-display, Printer DP1-VR, Lineaire hoogte LH-600 E/EG, en oudere modellen, QM-Data 200, Litematic VL-50, Laserscanmicrometer LSM, QM-Height, MF-microscopen, PJ A3000-projector, PJ H30-projector, ID-H-meetklok
- pariteit: geen
- Aansluiting: USB type B
- Stopbits: 1
- Timerfunctie: Interval 0,0-99,0 s of , 0,0-99,0 min