Interfaz Digimatic DMX-3-2 USB 3x Digimatic, 2x Conector RS-232C

Número de artículo: 63AAA042
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
Tipo de producto Interfaz de datos

Identificación y clasificación

Número de artículo 63AAA042
Número del fabricante 63AAA042
Número L L40950 468
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Estas interfaces permiten la conexión de instrumentos de medición con salida de datos RS-232C (por ejemplo, Mitutoyo QM-Data 200 o LH-600) al puerto USB de un ordenador. Las interfaces ofrecen las siguientes ventajas: La capacidad de conectar más de 70 dispositivos de medición diferentes con salida RS232C incluye no sólo dispositivos Mitutoyo sino también de otras marcas. La interfaz convierte las diferentes señales de los dispositivos de medición conectados en el mismo formato: señal de teclado (HID). El DMX-0-1 USB tiene una entrada RS-232C, mientras que el DMX-3-2 tiene dos entradas RS-232C y tres entradas Digimatic para conectar dispositivos de medición manuales Mitutoyo. El DMX-3-2 también dispone de un puerto COM virtual (VCP) en formato MUX-10 o MUX-50.

Característica:

  • Tasa de baudios: 9600
  • Sistema operativo: Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32 bits, 64 bits), 11
  • Salida de datos: USB (VCP), Señal del teclado USB (HID)
  • Introducción de datos: 3 x Digimatic
    2 x RS-232C
  • Salida con separador decimal (, ) (HID): Punto o coma
  • Suministro de energía: 5 V USB
  • Conexión para pedal: Sí
  • Tamaño / Dimensión: 0,25 X 0,148 X 0,1 M
  • Instrumentos de medición Mitutoyo con salida RS232: Contador KA, Medidores de inclinación serie 950, Indicador EH, Impresora DP1-VR, Altura lineal LH-600 E/EG, y modelos anteriores, QM-Data 200, Litematic VL-50, Micrómetro de escaneo láser LSM, QM-Height, Microscopios MF, Proyector PJ A3000, Proyector PJ H30, Comparador ID-H
  • Paridad: ninguno
  • Interfaz: USB tipo B
  • Bits de parada: 1
  • Función de temporizador: Intervalo 0,0-99,0 s o , 0,0-99,0 min

Productos adecuados