• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Codolo di attacco 3/4 in Weldon

Codice art.: 63901052020
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Codolo: Weldonschaft
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
Codolo Weldonschaft
Profondità di taglio 50 mm
Cono Morse CM 3
Tipo di prodotto Punta per cave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 63901052020
EAN / GTIN 4014586355566
Codice del produttore 63901052020
Numero-L L00010 1992
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Codolo di attacco 3/4 in Weldon,per l'utilizzo di punte a corona in trapani da banco e a colonna così come tutte le altre unità di foratura con fresa a corona con attacco CM.,Cambio di una punta a corona senza chiave

Proprietà:

  • Profondità di taglio 50 mm
  • Cono MK 3
  • Punta-Ø 12 - 65 mm