Vástago de montaje Weldon de 3/4 de pulgada

Número de artículo: 63901052020
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Mango: Weldonschaft
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
Mango Weldonschaft
Profundidad de corte 50 mm
Cono Morse CM 3
Tipo de producto Fresa de corona

Identificación y clasificación

Número de artículo 63901052020
EAN / GTIN 4014586355566
Número del fabricante 63901052020
Número L L00010 1992
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Vástago Weldon de 3/4 de pulgada
  • para el uso de brocas huecas FEIN en taladros de banco y de columna, así como en todas las demás unidades de perforación hueca con vástago MK
  • cambio de broca hueca sin herramientas

Característica:

  • Profundidad de corte 50 mm
  • Cono MK 3
  • Taladro-Ø 12 - 65 mm