• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft

Artikel-Nr.: 63901052020
Netto: 212,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kernbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63901052020
EAN / GTIN 4014586355566
Herstellernummer 63901052020
L-Nummer L00010 1992

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft
  • Für den Einsatz von FEIN Kernbohrern an Tisch- und Säulenbohrmaschinen sowie allen sonstigen Kernbohreinheiten mit MK-Aufnahme
  • Kernbohrerwechsel werkzeuglos

Merkmal:

  • Schnitttiefe 50 mm
  • Konus MK 3
  • Bohr-Ø 12 - 65 mm