Keturbriaunių 1/2 colio sukimo įrankių rinkinys 35 vnt., Tipas: SD

Prekės Nr.: 638025 SD
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 015 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 35 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga chromo vanadžio plienas
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Detalių skaičius 35 vnt.
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams (Surfacedrive); vidiniams šešiabriauniams varžtams
Bendras ilgis L 510 mm
Standartas DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Gamintojo pavadinimas Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 35-teilig, Typ: SD
Spalva mėlyna; sidabro spalvos
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/2 colio
Produkto rūšis raktai galvutėms ir veržlėms
Paviršius chromuot.
Pavara vidinis kvadratas
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 638025 SD
EAN / GTIN 4062406061401
Gamintojo numeris 638025 SD
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Surface Drive profilis veikia tiesiai į veržlių ir varžtų plokštumas, jautrios briaunos išlieka nepažeistos. Taip pat ir tarpinio dydžio (pvz., colinius) ar susidėvėjusius varžtus galima priveržti ir atsukti su Surface Drive profilio įrankiu. Wobble-Fix ilgintuvai leidžia pasirinkti palenkimo kampą ir juos galima toje padėtyje užfiksuoti.
Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame PUR putplasčio įdėkle ir juos galima bet kada patogiai išimti.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 – M22 ir 1/4 ir 7/8 colio (amerikietiški coliniai matmenys) ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M5 − M18.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

galvutės, 6-briaunės, Surface Drive: 19 vnt. Nr. 642325 dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Galvutės, 6-briaunės: 8 vnt. Nr. 643229 dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T formos rankena: 1 vnt. Nr. 641329 dyd. 295
Ilgintuvai „Wobble-Fix”: 2 vnt. Nr. 641129 dyd. 125; 250
Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641629 dyd. 1/2
Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640025 dyd. 1/2
Jungiamasis kaištis: 1 vnt. panašus į Nr. 650002 dyd. 5 pavara šešiabriaunis 7/16 colio E 11,2 - perdava keturbriauni 1/2 colio
Perėjimo elementai: 2 vnt. panašūs į Nr. 649500
Pavara keturbriaunė galvutė 3/8 colio - perdava keturbriaunis 1/2 colio
Pavara keturbriaunė galvutė 1/2 colio - perdava keturbriaunis 3/8 colio
Laikoma: ABS plastiko dėžė

Pastaba:

Asortimente siūloma papildoma vieta 4-ioms smulkių detalių dėžutėms Nr. 951251 dyd. 2×3/1 arba 2 vnt. 951251 dyd. 2×6/1 (tiekimo sudėtyje nėra).