Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 35 delar SD

Article no.: 638025 SD
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 085 styck i lager
  • Sexkanthylsnyckelprofil: Surfacedrive
  • Fyrkant med Wobble-Fix: med svängningsvinkel
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 35
fyrkantsfäste 1/2 tum
Nyckelviddsområde Surfacedrive 8-34 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 4-14 mm
Sexkanthylsnyckelprofil Surfacedrive
Fyrkant med Wobble-Fix med svängningsvinkel
Längd 510 mm
Bredd 294 mm
höjd 61 mm
Drivprofil 6-kants skruvmejsel; 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
Nyckelvidder metrisk
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Produktslag hylsnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 638025 SD
EAN / GTIN 4062406061401

Beskrivelse

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Alla verktyg förvaras säkert i ett slitstarkt specialutformat polyuretanskumplastinlägg där de alltid är klara fatt använda.
Surface Drive-profilen verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått (t.ex. skruvmått i tum) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive. Wobble-Fix förlängningsstänger tillåter en svängvinkel och kan låsas genom ett snäppfäste.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 − M22 och 1/4 tum − 7/8 tum (amerikanska tumdimensioner) och insexskruvar med gänga M5 − M18.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

hylsor 6-kant, surface Drive: 19 st nr 642325 storlek 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
insexhylsor: 8 st nr 643229 storlek 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-handtag: 1 st nr 641329 storlek 295
Förlängningsstänger ″Wobbel-Fix″: 2 st nr 641129 storlek 125; 250
universalknut: 1 st nr 641629 storlek 1/2
spärrskaft: 1 st nr 640025 storlek 1/2
fyrkanttapp: 1 st liknande nr 650002 storlek 5 drivning sexkant 7/16 tum E 11,2 - kraftuttag fyrkant 1/2 tum
mellanstycken: 2 st liknande nr 649500
drivning fyrkantinsats 3/8 tum - kraftuttag fyrkant 1/2 tum
drivning fyrkantinsats 1/2 tum - kraftuttag fyrkant 3/8 tum
Förvaring i: ABS-plastlåda

Anmärkning:

Sortimentet har dessutom plats för 4 st. smådelslådor nr 951251 storlek 2×3/1 eller 2 st nr 951251 storlek 2×6/1 (ingår inte i leveransen).

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar