Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 35-delne, Tip: SD

Št. art.: 638025 SD
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.240 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 35 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 35 kos
Embalaža Plastični kovček
Barva modra
Izvedba ravno
Število orodij 35
Velikost pogona, 4-kotnik 1/2 cole
Vrsta izdelka adapter; kardanski zglob; vijačni nastavek; nasadni ključ s T-ročajem; podaljšek; T-ročaj
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Garnitura da
Pogon 4-kotnik
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom (Surfacedrive); za vijake z notranjim šestkotnikom
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 638025 SD
EAN/GTIN 4062406061401
Številka proizvajalca 638025 SD
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.
Profil Surface Drive deluje neposredno na površine matice ali vijaka, občutljivi robovi se ne poškodujejo. Profil Surface Drive lahko uporabljate tudi za vmesne mere (npr. colske vijake) in obrabljene vijake. Podaljški Wobbel-Fix dopuščajo nagibni kot in jih je možno utrditi z zatikom.
Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem vložku iz PUR-pene in so vedno pri roki.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5–M22 in 1/4–7/8 cole (ameriške colske mere) in vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M5−M18.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi, Surface-Drive: 19 kosov, art. 642325 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Vijačni nastavki za 6-kotnik: 8 kosov, art. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-ročaj: 1 kos, art. 641329 vel. 295
Podaljški Wobble-Fix: 2 kosa, art. 641129 vel. 125; 250
Kardanski zglob: 1 kos art. 641629 vel. 1/2
Raglja: 1 kos art. 640025 vel. 1/2
Spojno držalo: 1 kos, podobno št. 650002 vel. 5, notranji 6-kotnik 7/16 cole E 11,2 – zunanji 4-kotnik 1/2 cole
Reducirni nastavki: 2 kosa, podobno art. 649500
Notranji 4-kotni nastavek 3/8 cole – zunanji 4-kotni nastavek 1/2 cole
Notranji 4-kotni nastavek 1/2 cole – zunanji 4-kotni nastavek 3/8 cole
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Opomba:

Garnitura nudi dodatni prostor za 4 škatle za male dele art. 951251 vel. 2×3/1 ali 2 škatli art. 951251 vel. 2×6/1 (ni vključeno v obseg dobave).