• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

6-kantet skruebit, 3/8 tomme VDE-fuldisoleret, sekskant: 8mm

Art.-nr.: 637654 8
Rabat
192,09 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype topnøgleindsats
Udgang til skruer med indvendig sekskant
Samlet længde L 80 mm
Materiale krom-vanadium-stål
Testet op til 1.000 V
Kvalitets- og testsejl VDE
Drevstørrelse, indvendig firkant 3/8 tomme
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 8 mm
Overflade forkromet
Standard DIN 7422; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Set nej
Drev indvendig firkant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 637654 8
EAN/GTIN 4007555307086
Producentnummer 307086
Producent/ansvarlig person Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Betegnelse

Udførelse:

Med kunststofisolering op til 1000 volt iht. EN 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN 7422 / DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Bemærk:

Til arbejde med spænding op til 1000 volt. Kun fuldisolerede værktøjer (nr. 637650 − 637656) må kombineres med hinanden i sikkerhedsområdet.