{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Nástrčné klíče | |
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním šestihranem | |
| Celková délka L | 80 mm | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 3/8 palce | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 8 mm | |
| Povrch | chromované | |
| Norma | DIN 7422; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 637654 8 | |
| EAN / GTIN | 4007555307086 | |
| Číslo výrobce | 307086 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com |