• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Chiave a gancio, DIN 1810 forma B, 205-220 mm

Codice art.: 6338280
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Premer matice min. 205 mm
Premer matice maks. 220 mm
Vrsta izdelka objemni ključi
Material kromvanadijevo jeklo
Površina mangan-fosfatirano
Skupna dolžina 465 mm
Garnitura ne
Pogon ročaj
Pogon za matice s križnimi luknjami

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6338280
EAN / GTIN 4010886633823
Codice del produttore 6338280
Numero-L L60160 3168
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Opis:

  • For cross-drilled nuts according to DIN 1816
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, manganese-phosphated
  • Vanadium steel 31CrV3, manganese-phosphated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Head width 1 [mm]: 14,3 mm
  • Material: Vanadium steel 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Spigot width/Ø: 10,0 mm
  • Surface: manganese-phosphated
  • Total height [mm]: 15 mm
  • Total length [mm]: 465 mm
  • Total width [mm]: 130 mm
  • Trunnion height: 8,0 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 205-220