Krognøgle, DIN 1810 form B, 205-220 mm

Art.-nr.: 6338280
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Møtrikdiameter min. 205 mm
Møtrikdiameter maks. 220 mm
Produkttype hagenøgle
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade manganfosfateret
Samlet længde 465 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til krydshulsmøtrikker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6338280
EAN/GTIN 4010886633823
Producentnummer 6338280
L-nummer L60160 3168
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 1810 form B
Til tværgående hulmøtrikker i henhold til DIN 1816
Vanadiumstål 31CrV3, manganfosfateret

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 130 mm
  • Samlet højde [mm]: 15 mm
  • Samlet længde [mm]: 465 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 14,3 mm
  • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 205-220
  • Spigot bredde/Ø: 10,0 mm
  • Tappens højde: 8,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen