• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Hákový klíč, DIN 1810, forma B, 205-220 mm

Artiklové číslo: 6338280

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Průměr matice min. 205 mm
Průměr matice max. 220 mm
Druh produktu Hákový klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch Mangan fosfátováno
Celková délka 465 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro matice s křížovým otvorem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6338280
EAN / GTIN 4010886633823
Číslo výrobce 6338280
L-číslo L60160 3168
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 1810, tvar B
Pro matice s křížovým otvorem podle DIN 1816
Vanadová ocel 31CrV3, fosfátovaná manganem.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 130 mm
  • Celková výška [mm]: 15 mm
  • Celková délka [mm]: 465 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 14,3 mm
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 205-220
  • Šířka vřetena/Ø: 10,0 mm
  • Výška čepu: 8,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez