{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | no | |
| Posizione delle interfacce | on the machine; on the workpiece | |
| Tipo di attacco | morse taper MT; screw holder | |
| Modulo di attacco | Cono Morse | |
| Versione attacco | Misura nominale adimensionale senza raffreddamento | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 3 | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Interfaccia lato macchina | CM 1 | |
| Forma | es. corta | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Adattatore portautensili | |
| Materiale | acciaio | |
| Trattamento delle superfici | es. temprata | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 63301012005 | |
| EAN / GTIN | 4014586178141 | |
| Codice del produttore | 63301012005 | |
| Numero-L | L00010 835 | |
| Produttore/persona responsabile | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |