Conicidad del portabrocas

Número de artículo: 63301012005
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono Morse CM; Sujeción roscada
Forma de asiento Cono Morse
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 3
Tipo de alojamiento Espiga
Interfaz en el lado de la máquina CM 1
Forma constructiva corto/a
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Adaptador de portaherramientas
Material acero
Tratamiento de la superficie material endurecido
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 63301012005
EAN / GTIN 4014586178141
Número del fabricante 63301012005
Número L L00010 835
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

Portabrocas cónico; Para taladradoras con cono Morse.

Característica:

Soporte MK 3/B 16