{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Morse kužel MK; Šroubový upínač | |
| Formulář záznamu | Morse kužel | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 3 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Rozhraní na straně stroje | MK 1 | |
| Konstrukce | krátká | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Adaptér upínače nástrojů | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | kalené | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 63301012005 | |
| EAN / GTIN | 4014586178141 | |
| Číslo výrobce | 63301012005 | |
| L-číslo | L00010 835 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |