Set di accessori Best of frese a corona 3/4 in Weldon

Codice art.: 63134999061
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Punte a carotare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 63134999061
EAN / GTIN 4014586375588
Codice del produttore 63134999061
Numero-L L00010 2235
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Set di accessori Best of frese a corona 3/4 in Weldon,Lunga durata. Misure metriche, profondità di taglio 25 mm.,Set composto da 6 punte a corona da Ø 12, 14, 16, 18, 20 e 22 mm (profondità di taglio 25 mm) e da 2 perni di centraggio (80 mm) contenuto in valigetta di trasporto in plastica