Komplet dodatne opreme Najboljši za jedro vrtalnika 3/4 in Weldon

Št. art.: 63134999061
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63134999061
EAN/GTIN 4014586375588
Številka proizvajalca 63134999061
L-število L00010 2235

Opis

Opis:

  • Komplet dodatne opreme Najboljši za jedrne vrtalnike 3/4 in Weldon
  • Visoka življenjska doba orodja. Metrične dimenzije, globina rezanja 25 mm
  • komplet, sestavljen iz 6 svedrov Ø 12, 14, 16, 18, 20 in 22 mm (globina rezanja 25 mm) ter 2 centrirnih zatičev (80 mm) v plastičnem kovčku