• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon

Artikel-Nr.: 63134999061
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63134999061
EAN / GTIN 4014586375588
Herstellernummer 63134999061
L-Nummer L00010 2235

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon
  • Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm
  • Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 25 mm) sowie 2 Zentrierstifte (80 mm) im Kunststoff-Koffer