• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Maschio per fori passanti VARIO M27

Codice art.: 63110035010
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 63110035010
EAN / GTIN 4014586476773
Codice del produttore 63110035010
Numero-L L00020 110283
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Maschio per fori passanti VARIO M27

Proprietà:

  • L: 130 mm
  • Lunghezza elica: 48 mm
  • Materiale: HSS
  • Rivestimento: Nitruro di Titan Titan alluminio (TiAlN)
  • Resistenza: 64 HRC
  • Resistenza al calore: Max. 800 °C..
  • Portautensili: Albero della punta Vario
  • Maschiatura: M 27
  • Max. Spessore del materiale: 40 mm
  • Peso: 0,28 kg