Macho de roscar VARIO M27 para agujeros pasantes

Número de artículo: 63110035010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 63110035010
EAN / GTIN 4014586476773
Número del fabricante 63110035010
Número L L00020 110283
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Macho de roscar VARIO M27 para agujeros pasantes

Característica:

  • L: 130 mm
  • Longitud de espiral: 48 mm
  • Material: HSS
  • Recubrimiento: Nitruro de Titan Titan aluminio (TiAlN)
  • Resistencia mecánica: 64 HRC
  • Resistencia al calor: Max. 800°C..
  • Portaherramientas: Eje de broca Vario
  • Machos para roscar: M 27
  • Máx. Grosor material: 40 mm
  • Peso: 0,28 kg

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra