VARIO-tap M27 voor doorlopende gaten

Artikelnummer: 63110035010
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 63110035010
EAN/GTIN 4014586476773
Nummer fabrikant 63110035010
L-nummer L00020 110283
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • VARIO-tap M27 voor doorlopende gaten

Kenmerk:

  • L: 130 mm
  • Spiraallengte: 48 mm
  • Materiaal: HSS
  • Coating: TitanTitan aluminium nitride (TiAlN)
  • sterkte: 64 HRC
  • Hittebestendigheid: Max. 800°C.
  • Gereedschapsopname: Vario Bit Shaft
  • Draadtappen: M 27
  • Max. Materiaaldikte: 40 mm
  • Gewicht: 0,28 kg

Diensten en productadviseurs

Meld u aan