Bussola esagonale da 1/4 pollice esecuzione in pollici, Apertura: 5/32pollici

Codice art.: 631032 5/32
Sconto
4,03 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 mag 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
962 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 5/32 pollici
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
⌀ Lato uscita 6,8 mm
Lunghezza 24,8 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 631032 5/32
EAN / GTIN 4062406309091
Codice del produttore 631032 5/32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di grande qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Attacco quadro femmina con foro.
Aperture a tolleranze strette con profilo HT-Drive che non danneggia le teste delle viti e i dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.