{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Processo di produzione | es. forgiata | |
| Dimensioni del motore, Quadro interno | 1/4 pollice | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono esterno | 5/32 pollici | |
| Diametro esterno, Per viti a esagono esterno | 6,8 mm | |
| Tipo di prodotto | Bussola | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata | |
| Lunghezza complessiva | 24,8 mm | |
| Trasmissione | Quadro interno | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno |
| Codice articolo | 631022 5/32 | |
| EAN / GTIN | 4062406310660 | |
| Codice del produttore | 631022 5/32 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |