• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Bussola esagonale da 1/4 pollice, Apertura: 9mm

Codice art.: 631029 9
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.876 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l´uso con macchina no
Processo di produzione es. forgiata
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/4 pollice
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 9 mm
Diametro esterno, Per viti a esagono esterno 13,4 mm
Tipo di prodotto Bussola
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Normativa DIN 3124
Lunghezza complessiva 25 mm
Set no
Trasmissione Quadro interno
Uscita Per viti a esagono esterno
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 631029 9
EAN / GTIN 4062406060473
Codice del produttore 631029 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Aperture a tolleranze strette con profilo HT-Drive che non danneggia le teste delle viti e i dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti.
Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

Bussole esagonali GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici (GARANT: n. art. 631032; HOLEX: n. art. 631022).