• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 39 pezzi, Modello: 6

Codice art.: 630299 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.564 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 39 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Campo apertura bussola esagonale: 4-13
  • Campo apertura chiave esagonale: 3-8
  • Riempimento di un cassetto in G: 5×10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale 4-13 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-8 mm
Imballaggio Custodia in plastica ABS con chiusura rapida
Lunghezza 257 mm
Larghezza 147 mm
Altezza 45 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale; Giravite esagonale; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx®
Riempimento di un cassetto in G 5×10
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630299 6
EAN / GTIN 4062406060275
Codice del produttore 630299 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Custodia in plastica ABS quasi indistruttibile con cerniere integrate e chiusura rapida di nuova concezione e facile da utilizzare.
Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto inserto in espanso speciale PUR e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 − M8
e viti a esagono incassato con filettatura M4 − M10.
Per viti Pozidriv e con impronta a croce Phillips con filettatura M2 − M6, viti con intaglio con filettatura M2 − M4
e viti con poligono interno Torx® con filettatura M2,5 − M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 12 pz. n. art. 631029 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Bit, C 6,3, per esagono incassato: 5 pz. simili a n. art. 675240 Dim. 3; 4; 5; 6; 8
Bit, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 3 pz. simili a n. art. 675310 Dim. 1; 2; 3
Bit, C 6,3, per viti Pozidriv: 1 pz. simile a n. art. 675320 Dim. 2
Bit, C 6,3, per viti con intaglio: 4 pz. simili a n. art. 675250 Dim. 3; 4; 5,5; 6,5
Bit, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: 8 pz. simili al n. art. 675340 Dim. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Portalame bit: 1 pz. simile al n. art. 676800 Dim. 4/4
Impugnatura: 1 pz. n. art. 632829 Dim. 146
Prolunghe: 2 pz. n. art. 632429 Dim. 50; 100
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633529 Dim. 1/4
Cricchetto: 1 pz. n. art. 632025 Dim. 1/4
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati