• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lama ″multi cut - classic″, 160x20 Z42 FZ/TZ 5°

Codice art.: 628277000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
⌀ Lama D 160 mm
⌀ Foro 20 mm
adatto per materiale Universal
Numero denti 42
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628277000
EAN / GTIN 4061792173569
Codice del produttore 628277000
Numero-L L01750 1017
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego universale per materiali più impegnativi
  • Per esigenze elevate relative alla qualità di taglio, ad es. laminato, profilati a parete sottile in plastica, alluminio, rame, ottone
  • Adatte per molte applicazioni nella ristrutturazione di interni
  • Buoni risultati di taglio anche per tagli obliqui in legno massello, truciolati grezzi, rivestiti o impiallacciati, MDF
  • È necessaria una sega circolare di elevata potenza

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 160 x 2,2 x 20 mm
  • Adatto per: KS 55 / KS 55 FS
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 5°
  • Spessore lama: 1,4 mm
  • Confezione: Cartone
  • Numero di denti: 42
  • Profilo dente: FZ/TZ