Pilový kotouč ″multi cut - classic″, 160x20 Z42 FZ/TZ 5°

Artiklové číslo: 628277000
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
⌀ listu D 160 mm
⌀ otvoru 20 mm
Vhodné pro materiál Universal
Počet zubů 42
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628277000
EAN / GTIN 4061792173569
Číslo výrobce 628277000
L-číslo L01750 1017
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Univerzální použití pro náročné materiály
  • Pro vysoké nároky na kvalitu řezu, např. laminát, tenkostěnné plasty, hliník, měď, mosazné profily
  • Vhodné pro mnoho aplikací při dokončování interiérů
  • Dobré výsledky řezání i u příčných řezů v masivním dřevě, surových, lakovaných nebo dýhovaných dřevotřískových deskách, MDF
  • Velmi vysoký výkon potřebný pro kotoučovou pilu

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 160 x 2,2 x 20 mm
  • Vhodné pro: KS 55 / KS 55 FS
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 5°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,4 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 42
  • Tvar zubu: FZ/TZ

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku