Fűrészlap ″multi cut - classic″, 160x20 Z42 FZ/TZ 5°

Cikkszám: 628277000
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Lap ⌀ D 160 mm
Furat ⌀ 20 mm
Alkalmas anyagok Universal
Fogak száma 42
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 628277000
EAN / GTIN 4061792173569
Gyártó száma 628277000
L-szám L01750 1017
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Univerzális használat igényes anyagokhoz
  • A vágás minőségével szemben támasztott magas követelményekhez, pl. laminált lemez, vékonyfalú műanyag, alumínium, réz, sárgaréz profilok
  • Egyaránt alkalmas számos alkalmazáshoz a belsőépítészetben
  • Jó vágási eredmények még tömörfa, nyers, bevonatos vagy furnérozott forgácslap, MDF keresztmetszeteinél is
  • Nagyon nagy teljesítményt igényel a körfűrész.

Jellemző:

  • Átmérő x vágási szélesség x furat: 160 x 2,2 x 20 mm
  • Alkalmas: KS 55 / KS 55 FS
  • Anyag: HW / CT
  • Szeletszög: 5°
  • Szár penge vastagsága: 1,4 mm
  • csomagolás: Karton
  • Fogak száma: 42
  • Fogforma: FZ/TZ