Lama per sega a nastro 1810x10x0,35 mm A6

Codice art.: 627642000
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
Codice articolo 627642000
EAN / GTIN 4007430414212
Codice del produttore 627642000
Numero-L L01760 274
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Acciaio al carbonio con punte dei denti temprate a induzione
  • Convenienti grazie all’elevata longevità
  • Lama per sega a nastro adatta per: Bs 0633; spessore lama per sega a nastro: 0,5 mm; ideale per tagli circolari da realizzare con il dispositivo 6.30843

Proprietà:

  • Adatto per: Seghe a nastro / BS 5370 / seghe a nastro / BS 5378
  • Dimensioni: 1810 x 10 x 0,35 mm
  • Idoneità materiale: Per tagli in lamiera con raggio maggiore / legno / materiali simili al legno / plastica
  • Passo denti: A6 dente del gancio