Zaaglint 1810x10x0,35 mm A6

Artikelnummer: 627642000
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
Producttype Metaallintzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627642000
EAN/GTIN 4007430414212
Nummer fabrikant 627642000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Carbonstaal met inductief geharde tandpunten
  • Door lange gebruiksduur erg rendabel
  • Zaaglint geschikt voor: Bs 0633; zaaglintdikte: 0,5 mm; geschikt voor cirkelsnedes met de cirkelzaaginrichting 6.30843

Kenmerk:

  • Geschikt voor: Bandzagen / BS 5370 / bandzagen / BS 5378
  • Afmetingen: 1810 x 10 x 0.35 mm
  • Materiaalgeschiktheid: Voor plaatsneden met een grotere straal / hout / hout-achtige materialen / kunststoffen
  • De afstand tussen de tanden is A6-haaktand