Giravite esagonale per elettronica 0,71 mm

Codice art.: 627490 0,71
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
212 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 0,71 mm
Lunghezza lama 40 mm
Lunghezza complessiva 133 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Cappuccio girevole si
Testa sferica no
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627490 0,71
EAN / GTIN 7610733268368
Codice del produttore 8123.0,71-40

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica in multicomponente con cappuccio ruotabile (con impronta per impiego sulla punta dell’indice nei lavori di precisione). Zona di torsione a configurazione ottimale per avvitare in modo efficiente e rapido e zona di forza per la trasmissione di momenti torcenti elevati.
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Massima precisione dimensionale delle lame. Superficie nichelata e cromata.

Uso:

Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell’elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.
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
    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello