{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | rdeča; črna | |
| Dolžina rezila | 200 mm | |
| Značilnosti ročaja | ergonomično | |
| Vrsta ročaja | t-ročaji | |
| Zev ključa, za vijake z notranjim šestkotnikom | 8 mm | |
| Vrsta izdelka | izvijač | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirano | |
| Skupna dolžina | 232 mm | |
| Garnitura | ne | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | za vijake z notranjim šestkotnikom | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 627482 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197950833 | |
| Številka proizvajalca | 627482 8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |