Tournevis hexagonal, long, avec poignée transversale, 6 pans: 8mm

Réf.: 627482 8
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
493 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur lame l1 200 mm
Longueur totale L 232 mm
Couleur Rouge; noir
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Type de poignée poignée transversale, 3/8
Ouverture, pour vis à six pans creux 8 mm
Type de produit tournevis
Surface avec chromage
Transmission poignée
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 627482 8
EAN / GTIN 4045197950833
Réf. fabricant 627482 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée transversale multimatière confortable en plastique. Lame en acier au chrome-vanadium, chromée.