Sekskant-skruetrækker, lang, med T-greb, sekskant: 8mm

Art.-nr.: 627482 8
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
615 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udgang til skruer med indvendig sekskant
Materiale krom-vanadium-stål
Længde, klinge l1 200 mm
Samlet længde L 232 mm
Farve rød; sort
Grebsegenskaber ergonomisk
Grebstype t-greb
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 8 mm
Produkttype skruetrækker
Overflade forkromet
Drev greb
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 627482 8
EAN/GTIN 4045197950833
Producentnummer 627482 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Komfortabelt flerkomponent-T-greb i kunststof. Klinge i krom-vanadium-stål, forkromet.