{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | blå; orange | |
| Udførelse | lige | |
| Klingelængde | 100 mm | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk; skridsikker | |
| Grebstype | t-greb | |
| Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant | 3 mm | |
| Størrelse, udgang, til skruer med indvendig sekskant | 3 | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | forkromet; forniklet | |
| Samlet længde | 145 mm | |
| Set | nej | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til skruer med indvendig sekskant | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 627423 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197721853 | |
| Producentnummer | 627423 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |