Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Şurubelniţă hexagonală, cu mâner tip T, Hexagon: 3mm

Cod articol.: 627423 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea albastru; Portocaliu
Execuție dreaptă
Lungimea lamei 100 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner transversal
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 3 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne 3
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; nichelat
Lungimea totală 145 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 627423 3
EAN / GTIN 4045197721853
Număr producător 627423 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T ergonomic cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Tijă din aliaj special crom-vanadiu. Suprafaţă nichelată şi cromată. Ref. 4 − 10 cu antrenare laterală