• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Clé 6 pans, avec poignée en T, Hexagonal: 3mm

Réf.: 627423 3

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur bleu; orange
Exécution forme droite
Longueur lame 100 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée transversale, 3/8
Ouverture, pour vis à six pans creux 3 mm
Taille côté sortie, pour vis à six pans creux 3
Type de produit tournevis
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; nickelage
Longueur totale 145 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 627423 3
EAN / GTIN 4045197721853
Réf. fabricant 627423 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Lame en alliage spécial au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée. Réf. 4 − 10 avec entraînement latéral