• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Giravite per viti Torx Plus®, con impugnatura a bandiera, Impronta Torx Plus®: 6IP

Codice art.: 625920 6IP
Sconto
2,98 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.403 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx Plus® Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx Plus® 6IP
Lunghezza lama 40 mm
Lunghezza complessiva 82 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625920 6IP
EAN / GTIN 4045197563705
Codice del produttore 625920 6IP
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a bandiera (una sola aletta) con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in polipropilene. Lame in acciaio al cromo-molibdeno, superficie cromata, punte nere.