• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Odvijač za Torx Plus® s krilastom ručkom, Torx Plus® profil: 6IP

Artikl br.: 625920 6IP

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx Plus® profil Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx Plus® profil 6IP
Duljina cilindričnog dijela 40 mm
ukupna duljina 82 mm
Profil progona Odvijači za TORX-PLUS® vijke
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 625920 6IP
EAN / GTIN 4045197563705
Broj proizvođača 625920 6IP
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ručka za označavanje (jednokrilna) s protukliznom površinom Haptoprene® i jezgrom od polipropilena. Oštrice od krom-molibden čelika, površina kromirana, vrhovi crni.