• Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Giravite per viti Torx Plus®, con impugnatura a bandiera, Impronta Torx Plus®: 15IP

Codice art.: 625920 15IP
Sconto
3,14 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 27 set 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.827 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx Plus® Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale acciaio al cromo-molibdeno
Lunghezza complessiva L 82 mm
Lunghezza lama l1 40 mm
Superficie es. cromata
Colore blu; arancione
Esecuzione forma diritta
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Impugnatura a bandiera
Attacco grande, Per viti con poligono interno TORX PLUS® 15IP
Particolarità, Per viti con poligono interno TORX PLUS® Punta nera
Tipo di prodotto Giravite
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti con poligono interno TORX PLUS®
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625920 15IP
EAN / GTIN 4045197563750
Codice del produttore 625920 15IP
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a bandiera (una sola aletta) con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in polipropilene. Lame in acciaio al cromo-molibdeno, superficie cromata, punte nere.