• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Atsuktuvas su rankena-vėliavėle Torx Plus® varžtams, Torx Plus® profilis: 6IP

Prekės Nr.: 625920 6IP
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
764 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx Plus® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga chromo molibdeno plienas
Bendras ilgis L 82 mm
Geležtės ilgis l1 40 mm
Paviršius chromuot.
Spalva mėlyna; oranžinės spalvos
Modelis ties.
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas vėliavos rankena
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX-PLUS® varžtams 6IP
Ypatybė, vidiniams TORX-PLUS® varžtams juodas antgalis
Produkto rūšis atsuktuvai
Pavara rankena
Perdava vidiniams TORX-PLUS® varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 625920 6IP
EAN / GTIN 4045197563705
Gamintojo numeris 625920 6IP
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rankena-vėliavėlė (vienpusė) su patogiu Haptoprene® paviršiumi ir polipropileno šerdimi. Geležtė iš chromo molibdeno plieno, paviršius chromuotas, galai juodi.