• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Batteria Li-Power da 14,4 V - 2,0 Ah

Codice art.: 625595000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625595000
EAN / GTIN 4007430258120
Codice del produttore 625595000
Numero-L L01760 116
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gestione intelligente delle batterie per un’elevata longevità con 3 anni di garanzia
  • Tecnologia di carica ″AIR COOLED″, brevettata
  • Monitoraggio elettronico permanente delle singole celle (ESCP) durante la ricarica, per una longevità particolarmente elevata
  • Carica e scarica gestita da un processore
  • Indicatore della carica residua per il controllo permanente dello stato di carica
  • Possibilità di conservarle per lungo tempo senza quasi alcuna autoscarica
  • Straordinarie caratteristiche di compatibilità ambientale

Proprietà:

  • Capacità della batteria: 2 Ah
  • Energia: 29 Wh
  • Peso: 330 g
  • La tensione della batteria è di 14,4 V.