Li-Power akkucsomag 14,4 V - 2,0 Ah

Cikkszám: 625595000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája akku

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625595000
EAN / GTIN 4007430258120
Gyártó száma 625595000
L-szám L01760 116

Leírás

Leírás:

  • Intelligens akkumulátor-kezelés a hosszú élettartamú akkumulátorcsomagokért 3 év garanciával
  • A szabadalmaztatott ″AIR COOLED″ töltési technológia
  • A töltés közbeni állandó elektronikus egycellás felügyelet (ESCP) az extra hosszú élettartamért
  • Processzorvezérelt töltés- és kisütéskezelés
  • Kapacitásjelző a töltöttségi szint állandó ellenőrzéséhez
  • Hosszú tárolási élettartam gyakorlatilag önkisülés nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor kapacitása: 2 Ah
  • Energia: 29 Wh
  • Súly: 330 g
  • Az akkumulátor feszültsége 14,4 V.